マキタ
マキタの 研削砥石
マキタの 平形砥石
研削砥石
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
150
注文コード
26865055
品番
A-47195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
60
外径(Φmm)
150
内径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
6.4
砥粒
A
適合機種
GB602、GB602W、9306S、9306SW
結合度
M
注意
※A-47195はノコ刃等の薄刃研磨用です。使用時には別販売のスリーブAL00000001 が必要です。