マキタ
マキタの 研削砥石
マキタの 平形砥石
研削砥石
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
205
注文コード
26865116
品番
A-47254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
外径(Φmm)
205
内径(Φmm)
15.88
厚さ(mm)
19
砥粒
GC
適合機種
GB801、9308
結合度
H
注意
※A-47195はノコ刃等の薄刃研磨用です。使用時には別販売のスリーブAL00000001 が必要です。