マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
充電用薄物金工チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26865195
品番
A-47488
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
125
内径(Φmm)
20
適合機種
充電式チップソーカッタCS540D、充電式チップソー切断機LC540D
刃数
46
鋸身厚(mm)
1.1
刃先厚(mm)
1.4