マキタ
マキタの 研削砥石
マキタの 平形砥石
刃物研ぎ砥石
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
26865247
品番
A-47553
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
粒度
60
内径(Φmm)
15
厚さ(mm)
2.5
適合機種
9500D、9500G