マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
ダブルスリット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
125
刃数
36
注文コード
26865703
品番
A-48197
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
外径・刃数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
125
内径(Φmm)
20
適合機種
電気125mm全機種
刃数
36
タイプ
リフォーム用
鋸身厚(mm)
1.0
刃先厚(mm)
1.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26865703
A-48197
40035355
A-48197
部品 125mm 内装マルノコ 5241
マキタ
1個
¥
4,198
税込
¥
4,618
注文コードが変更になりました