マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
低騒音軟鋼材用チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26865782
品番
A-48446
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
305
刃数
60
内径(Φmm)
25.4
刃先厚(mm)
2.5
適合機種
チップソー切断機/LC1200
鋸身厚(mm)
2.2