マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
ダブルスリット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26865816
品番
A-48474
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
外径(Φmm)
165
内径(Φmm)
20
適合機種
165mm全機種
刃数
60
タイプ
アルミ用
鋸身厚(mm)
1.2
刃先厚(mm)
1.8