マキタ
マキタの 研削砥石
マキタの オフセット砥石
研削砥石(オフセット砥石)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
4
注文コード
26865956
品番
A-48751
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
外径・厚さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。
溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
粒度
36P
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
15
厚さ(mm)
4
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ