マキタ
マキタの 研削砥石
マキタの オフセット砥石
プレミアム研削砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
26866254
品番
A-49199
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高級砥材の採用により、抜群の検索能力を実現。
粒度
46P
用途
一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応。
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ
厚さ(mm)
3.8
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100