マキタ
プレミアム研削砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
粒度
80P
36P
46P
60P
80P
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
26866333
品番
A-49286
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高級砥材の採用により、抜群の検索能力を実現。
用途
一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応。
粒度
80P
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ
厚さ(mm)
3.8
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100