マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
石こうボード用(薄刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26866403
品番
A-49389
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
薄刃+ 特殊コーティングでクリーン&軽快な切断。
外径(Φmm)
100
刃数
32
内径(Φmm)
20
刃先厚(mm)
1.05
適合機種
100mm全機種
鋸身厚(mm)
0.7