マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
石こうボード用(薄刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26866412
品番
A-49395
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
薄刃+ 特殊コーティングでクリーン&軽快な切断。
外径(Φmm)
125
刃数
40
内径(Φmm)
20
刃先厚(mm)
1.05
適合機種
125mm全機種
鋸身厚(mm)
0.7