マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
オールダイヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26866744
品番
A-50049
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
20
適合機種
100mm全機種
刃数
10
鋸身厚(mm)
1.1
刃先厚(mm)
1.5