マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
オールダイヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
125
注文コード
26866753
品番
A-50055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
125
内径(Φmm)
20
適合機種
125mm全機種
刃数
10
鋸身厚(mm)
1.1
刃先厚(mm)
1.5