マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
硬質窯業系サイディング用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26866778
品番
A-50083
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
超耐磨耗性チップの採用により難切断材も容易に加工。しかも長寿命。
外径(Φmm)
125
内径(Φmm)
20
適合機種
125mm全機種
刃数
18
適合材
サイディング
鋸身厚(mm)
1.0
刃先厚(mm)
1.4