マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
ガルバリウム鋼板・薄物金工用
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26867128
品番
A-50441
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ガルバリウム鋼板成形品Kスパンを少ないめくれできれいに美しく切断。
外径(Φmm)
100
刃数
40
内径(Φmm)
20
刃先厚(mm)
1.2
適合機種
100mm全機種
鋸身厚(mm)
0.8