マキタ
ダブルスリット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
165
216
260
165
内径(Φmm)
20
25.4
20
刃先厚(mm)
1.9
2.2
2.3
1.8
1.9
刃数
64
80
100
60
64
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26867313
品番
A-50762
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
165
内径(Φmm)
20
適合機種
165mm全機種
刃数
64
タイプ
一般木材用
鋸身厚(mm)
1.4
刃先厚(mm)
1.9