マキタ
マキタの ベルト研磨
マキタの ハンディ用
サンディングベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
粒度
40
砥粒
ZA
注文コード
26867733
品番
A-51677
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
粒度・砥粒
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
40
ベルト幅W×長さL(mm)
30×533
適合機種
9031
種類
粗仕上
砥粒
ZA