マキタ
マキタの ベルト研磨
マキタの ハンディ用
サンディングベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
粒度
60
砥粒
ZA
注文コード
26867742
品番
A-51683
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
粒度・砥粒
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
60
ベルト幅W×長さL(mm)
30×533
適合機種
9031
種類
粗仕上
砥粒
ZA