マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断砥石
マキタの 金属用
切断砥石鉄工用
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
26867812
品番
A-51764
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
180
粒度
A36P
内径(Φmm)
20
厚さ(mm)
3
適合機種
190mmチップソー切断機