マキタ
マキタの ベルト研磨
マキタの ハンディ用
サンディングベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
粒度
120
砥粒
WA
注文コード
26867916
品番
A-51948
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
粒度・砥粒
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
ベルト幅W×長さL(mm)
76×457
適合機種
9911
種類
中仕上
砥粒
WA