マキタ
マキタの ベルト研磨
マキタの ハンディ用
サンディングベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
粒度
30
砥粒
AA
注文コード
26867925
品番
A-51954
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
粒度・砥粒
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
30
ベルト幅W×長さL(mm)
30×533
適合機種
9031
種類
粗仕上
砥粒
AA