マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
ダブルスリット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26868187
品番
A-52233
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
147
内径(Φmm)
20
適合機種
147mm全機種
刃数
68
タイプ
高剛性タイプ
鋸身厚(mm)
1.0
刃先厚(mm)
1.5