マキタ
マキタの ソケット/ソケットレンチ
マキタの ビットソケット
マキタの プラス/マイナス
タフソケットビットDX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
8
注文コード
26868442
品番
A-52750
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軸折れでのソケット落下を防ぐトリガスナップ付。
別売のソケットホルダセット品と併用して下さい。
適合機種
TS131D、TS141D
寸法L1(mm)
8
寸法A(mm)
14
寸法L2(mm)
55
寸法L3(mm)
113
寸法d(Φmm)
20
適合ボルト径
M8