マキタ
マキタの ソケット/ソケットレンチ
マキタの ビットソケット
マキタの プラス/マイナス
タフソケットビットDX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
10
注文コード
26868467
品番
A-52772
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軸折れでのソケット落下を防ぐトリガスナップ付。
別売のソケットホルダセット品と併用して下さい。
適合機種
TD110D、TD090D、TD061D、TL060D、TL061D
寸法L1(mm)
10
寸法A(mm)
19
寸法L2(mm)
55
寸法L3(mm)
113
寸法d(Φmm)
25
適合ボルト径
M12