マキタ
マキタの ソケット/ソケットレンチ
マキタの ビットソケット
マキタの プラス/マイナス
タフソケットビットDX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
11
注文コード
26868476
品番
A-52788
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軸折れでのソケット落下を防ぐトリガスナップ付。
別売のソケットホルダセット品と併用して下さい。
適合機種
6955、TD134D、TD136D、TD138D、TD146D、TD149D、TP131D、TP141D、TP140D(TD131D・TD133D・TD145D・TP130D)
寸法L1(mm)
11
寸法A(mm)
21
寸法L2(mm)
55
寸法L3(mm)
113
寸法d(Φmm)
28
適合ボルト径
M14