マキタ
マキタの ソケット/ソケットレンチ
マキタの ビットソケット
マキタの プラス/マイナス
タフソケットビットDX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
13
注文コード
26868485
品番
A-52794
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軸折れでのソケット落下を防ぐトリガスナップ付。
別売のソケットホルダセット品と併用して下さい。
適合機種
TD160D、TD170D、TD137D、TD147D、TD148D、TD0220
寸法L1(mm)
13
寸法A(mm)
24
寸法L2(mm)
55
寸法L3(mm)
113
寸法d(Φmm)
32
適合ボルト径
M16