マキタ
マキタの ドライバー/ビット
マキタの ビット
マキタの ビットセット
段付きタフビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(3本)
注文コード
26871136
品番
A-57451
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
トーション効果で鉄板・アルミ・木材の作業性アップ!優れた耐衝撃性と均一精度保持!
ネジの頭全体が見易く、作業性が良い!
タイル化粧木取付けなど、奥深い箇所のネジ着脱が可能!
先端サイズ
+No.1
全長(mm)
65
軸径(Φmm)
5.5
両頭機能
片頭
適合機種
(インパクトドライバ)全機種、(その他)充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式震動ドライバドリル全機種