HIROSE(ヒロセ電機)
D型コネクタ Centronics型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
26871146
品番
DX30A-36P(50)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
71
種類から選べます
他の種類を見る
極数
36
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧接
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
0.5
結合方式
ねじ