A-58300 チェーンオイル マキタ 26871626

チェーンオイル

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1L)
内容量1個(1L)注文コード26871626品番A-58300
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合範囲チェンソー全機種容量(L)1危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: マキタチェーンソーに使用します。
医療・福祉・介護関連業

チェーンソーはそれほど使わないので、量的にはちょうどよいです。

対象商品 : 26871626
2021-12-11
用途: 庭木の伐採
建設業・工事業

他社製の、より安価な商品もありましたが、信頼できるMAKITA製を選びました。チェンソーを使うたびに数回使用するので、大きめの容量と、保管しやすい容器サイズでこの商品を選びました。
実際には油差しに移してから使用しますので、ノズルが付属しているのもありがたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 26871626
2022-02-20
用途: チェーンソー使用時
その他業種

マキタ 電気チェーンソー M503に使用。オイルの減りが結構早いので必需品です。

対象商品 : 26871626
2021-01-26
用途: 庭木の切断補充用
その他業種

マキタの純正品を探していました。まだ未使用ですが間違いない商品だと思います。

対象商品 : 26871626
2020-10-09
用途: 樹木の切断
建設業・工事業

チェーンソーの専用オイルとしてメーカー品を購入しました。ホームセンターにないものが、安価で入手できました。

対象商品 : 26871635
2020-12-27
用途: 36V コードレスチェーンソーに使用

届いてからまだ少量しか使っていませんが純正品なので安心しています

対象商品 : 26871626
2020-05-21
用途: 施設内の植栽の伐採作業
テスコ株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

価格も比較的安価で、マキタ純正の製品である事による安心感。

対象商品 : 26871626
2019-10-30
用途: 伐採
光圓寺その他業種

チェーンソーとは、誠に相性がいい。切断面との摩擦も低く、作業が楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする