HIROSE(ヒロセ電機)
長方形 基板間コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数
40
20
40
120
形状
アングル
アングル
ストレート
コンタクト形状
メス
オス
メス
定格電流(A)
0.5
0.5
0.4
全504種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26876956
品番
FX2-40S-1.27DSL(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
40
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
形状
アングル
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26876956
FX2-40S-1.27DSL(71)
68067678
FX2-40S-1.27DSL(71)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装
HIROSE(ヒロセ電機)
1個
¥
549
税込
¥
604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です