マキタ
マキタの 空圧工具アクセサリー
マキタの タッカー/ネイラー
ピンガスセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本×100連)
注文コード
26878032
品番
F-60633
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
適合機種
GN420C
長さ(mm)
25
タイプ
一般コンクリート用
頭径(Φmm)
6.3
胴径(Φmm)
2.6