画像準備中

連結ビス(コイルタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(4000本) 注文コード26878163 品番F-70100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
タイプコイル 長さ(mm)28 胴径(Φmm)3.5 適合機種6841R 頭径(Φmm)8.2 材質 表面処理ノンクロム 用途鋼製下地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする