フルカラー埋込アース付コンセント(フラット型)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26880334 品番WN1031K
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
極数2 定格15A/125 V コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃)‐10〜40 引張強度(N)100/分 結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10〜60 耐電圧(V/min)1250
注意
※過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外等では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26880334
2023-02-17
用途:
古いコンセントの置き換えのため

3個口や2個口コンセントが使われる機会が多いですが、本製品はあまり使う機会がない一つ口+アースのコンセントです。
口が少なく使い勝手が悪いのでは?と思われるかもしれませんが、この手のコンセントはACアダプターのような大きいものやL形コンセントを繋ぐときに役立ちます。
また、2連スイッチボックスを使って片側を2個口コンセント、もう片方をこの製品を使う配置にするとコンセント3個口+アースの配置が出来、さらにプレートも2連6個口用だけを用意するだけで完結するので無駄が省けます。

対象商品:
26880334
2022-06-11
用途:
リフォーム工事に

埋め込みコンセントの定番商品なので安心感があります。

対象商品:
26880334
2021-08-27
用途:
電装作業

他社に比べてお安く提供して頂いて本当にありがとうございました。今後も購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする