ホーケン
ホーケンの 耐切創手袋
ホーケンの アラミド 耐切創手袋
ホーケンの すべり止めなし アラミド
ケブラー軍手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
26880376
品番
CK-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
耐切創に優れたアラミド100%軍手。
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18.0
材質
7ゲージアラミド繊維
ゲージ数
7
規格
EN388:2003規格
耐摩耗性
X
耐切創性
4
耐引裂き性
X
耐突刺し性
X
機能
耐切創
入数(双)
10
用途
耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。