フルカラー埋込アース付コンセント (フラット型)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26880377 品番 WN1031SWK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
極数2 ホワイト 定格15A/125 V コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃)‐10〜40 引張強度(N)100/分 結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10〜60 耐電圧(V/min)1250
注意
※過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外等では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする