Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
フルカラー埋込アース付コンセント ワンタッチプレート・ワンタッチ取付枠用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26880395
品番
WN1431K
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
極数
2
定格
15A/125 V
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
絶縁抵抗(MΩ)
開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上
使用周囲温度(℃)
‐10〜40
引張強度(N)
100/分
結線方式
電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式
使用場所
住宅、事務所等の屋内
保持力(N)
10〜60
耐電圧(V/min)
1250
注意
※過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外等では使用しないでください。
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意