ホーケン
ホーケンの 品質管理・精密作業用手袋
ホーケンの スムス手袋 (ナイロン)
ウーリーナイロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
26880814
品番
#956
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
伸縮性に富んだナイロン手袋。
サイズ
M
全長(cm)
21
材質
ナイロン100%
用途
一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、ドライブ手袋など。
入数(双)
10
中指長(cm)
8.1
手の平幅(cm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応