ホーケン
ホーケンの 制電手袋(弱電・半導体作業)
ホーケンの ポリエステル手袋 制電手袋
静電ポリエステルスムス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
26880875
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
カーボン糸入りのポリエステル生地使用。マチ付で使いやすい。
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
材質
ポリエステル・カーボン糸
用途
一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、ドライブ手袋など。
色
白
入数(双)
12
加工
糸入りのポ
機能
静電気防止
中指長(cm)
8.7
手のひらまわり(cm)
18
手の平幅(cm)
9