ホーケン
ホーケンの 合図灯・手旗
ホーケンの 合図灯
誘導灯ナイトリーダー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26880884
品番
NL-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ53cmのクイック点滅・点滅・点灯の切替式。
色
赤
全長(mm)
520
用途
夜間工事現場、交通整備など
材質
取っ手部:プラスチック フック部:スチール 紐:ポリエステル 点滅部:ポリカーボネート 反射材:PVC
直径(Φmm)
30
使用乾電池
単2電池×2
LED使用数(個)
6