NL-104 誘導灯ナイトリーダー ホーケン 26880893

誘導灯ナイトリーダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26880893 品番NL-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長さ53cmのクイック点滅・点滅・点灯の切替式。

全長(mm)530 用途夜間工事現場、交通整備など 材質取っ手部:プラスチック フック部:スチール 紐:ポリエステル 点滅部:ポリカーボネート 反射材:PVC 直径(Φmm)30 使用乾電池単2電池×2 LED使用数(個)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26880884
2017-10-26
用途:
私は交通指導員をしています。夜間の車の誘導、歩行者の安全に務めて立しょうしています。
農・林・水産業

今迄の物と同等の使い勝手です。とくに不満はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする