ホーケン
着たろうネイビー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
3L
L
LL
3L
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26881015
品番
FT-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
通気性があり、蒸れにくい。撥水性があり、便利な胸、臀部ポケット付。
用途
塗装、掃除、軽作業、埃、汚れが気になる作業など。
サイズ
3L
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン不織布 紐:ナイロン
色
ネイビー
胸囲(cm)
105~130
機能
通気性
適応身長(cm)
175~185