ホーケン
ホーケンの エプロン
ホーケンの デニムエプロン
デニムエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26881024
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
大判タイプで丈夫。ペン刺し、ポケット付。
材質
綿100%
用途
塗装、掃除、軽作業など。
種別
エプロン
全長(cm)
82
全幅(cm)
62