Raspberry Piケース Official for Pi 3/2/B

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26881462 品番909-8132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Raspberry Pi 3 Model B対応のラズベリーパイの公式ケースです。洗練されたデザイン、アクセシビリティの細部にもこだわっています。ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので簡単に組み立てられます。シグナルLED用の窓位置がPi3専用のため、Pi2/B+ではLEDの確認ができませんが、ケースに収まります。

種類その他 材質ABS樹脂 質量(g)約9.3 白/赤 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約96×70×29 付属品ケース用ゴム足×4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26881462
2017-06-23
用途:
社内テスト

説明書含め問題なく使用する事ができました。取り寄せ品でしたが、それほど待たずに入荷し助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする