4.3インチ カラー液晶モニター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26881532 品番Mon328-AV43-15WI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

IchigoJamに最適なワイド・4.3インチモニター。自宅のテレビでは大きすぎたりテレビを専有できない環境の場合などに、このモニターがあると便利です。映像はビデオ入力(黄色)とカメラ入力(白色)の2系統あるので車載用オンダッシュモニターとしても使用可能です。

仕様LCDタイプ:デジタルTFT LCD、画面サイズ:4.3インチ、アスペクト比:4:3/16:9、映像入力:、黄色:ビデオ用(RCAジャック)、白色:カメラ用(RCAジャック)※黄色と白色に映像信号を同時入力した場合、白色が優先します。、赤色:電源用(Φ2.1mm DCジャック)※音声入力はありません。、対応映像信号:NTSC/PAL、コントラスト:350:1、ピクセル:480(W)×272(H)、角度調節機構付スタンド(底面に固定用両面テープ付)、遮光バイザー 電源電圧(V)12 ±10%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26881532
2020-10-14
用途:
映像の分配用
その他業種

車載ではありませんが映像の分配用に購入。目的どおり使えたので後日2台目を購入しました。重宝してます。

2020-11-09
用途:
監視カメラのモニター
その他業種

購入時から液晶画面に直径2cmくらいの黒いマルがあり、完全に不良品です。返品とか面倒なので、別のモニターを買い直します。安かろう悪かろうの典型です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする