共立電子産業
共立電子産業の 電子部品(オンボード)
共立電子産業の 機構部品(電子部品)
共立電子産業の 機構部品(電子部品)その他関連用品
IchigoJam電子工作パーツセット サウンドレベルメータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26881602
品番
SUL-jamP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
マイクで拾った音の大きさを5ドットのLEDで表示します。コンデンサマイクの出力をトランジスタ1石で検波してサウンドレベルに応じた直流電圧に変換し、IchigoJamのアナログ入力に入力します。
種類
その他
商品構成
5ドットLED:赤×1、トランジスタ:2SC1740(または代替品)×1、コンデンサマイク×1、抵抗:180Ω×1、抵抗:270Ω×5、抵抗:3kΩ×1、抵抗:13kΩ×1、抵抗:1MΩ×1、積層セラミックコンデンサ:0.1μF×2、電解コンデンサ:100μF×1、ジャンプワイヤー:長さ10cm×12、ブレッドボード×1
注意
※ファームウェアVer0.9.7で動作検証しています。Ver1.0.1での動作は検証中です。