IchigoJam-U-G こどもパソコンIchigoJam U 組立済完成品 共立電子産業 26881636

こどもパソコンIchigoJam U 組立済完成品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26881636 品番IchigoJam-U-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

部品実装済のIchigoJam U組立完成品です。部品配置を変更した新基板を採用。基板サイズとソケット幅がユニバーサル基板に準拠し、IchigoJamがより拡張しやすくなりました。追加部品としてクリスタルが実装されています。

仕様クリスタル:12MHz、RAM:4KB、FlashRAM:32KB (SYSTEM 12KB)、動作周波数:48MHz、プログラミング:BASIC、ファームウェア:Ver.1.2.0 電源(V)DC5(microUSB) 消費電力(W)最大1 解像度296×216px(37×27文字) 使用CPULPC1114 Cortex-M0 基板寸法(mm)約75×50 OSIchigoJam BASIC キーボードPS/2(別途ご用意ください) 入出力UART / IN×4 / OUT×4 色数2色(白or黒) 音声出力なし 映像出力NTSC(ビデオ出力)
注意
※キーボードや各種ケーブルは付属していませんので別途お求めください。※テキスト出力のみです。※新基板は旧基板より若干サイズが異なりますのでご注意ください。※PS/2キーボードや必要な各種ケーブルは付属していませんので別途お求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする