材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型極数12定格電圧(V)AC100、DC140耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)寸法D(mm)M12×0.75定格電流(A)2寸法B(mm)46.5仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)寸法C(Φmm)6.5寸法A(Φmm)14材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロックシェルサイズ10コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ