曜日別特売

丸型コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数3
コンタクト形状メス
内容量1個注文コード26889775品番JR13JK-3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
極数3シェルサイズ13種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート定格電圧(V)AC250/DC350定格電流(A)10結合方式ねじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26889775JR13JK-3S68064004JR13JK-3SJR13JK-3S ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, JR13JK-3S HIROSE(ヒロセ電機) 68064004ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, JR13JK-3SHIROSE(ヒロセ電機)1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする