エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26891068
品番
VP 3-1/2XB3D22M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
88.9
寸法I(mm)
38
寸法t2(mm)
26
リム幅w(mm)
64
データム径dn(mm)
77.9
軸穴径(ds)
22
溝の形
B
溝数
3
質量(kg)
1.7
種類
VPプーリ
タップサイズ
M8
キー寸法(b×t)
6X6